Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre115.00 mm
- Global Largeur40 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMC9115WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796342651
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796342651
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.638 kg 1.41 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MMC9115WICRDUH 3MMC9115WICRDUL 3MMC9115WICRDUM 3MMC9115WICRDUX 3MMC9115WICRQUH 3MMC9115WICRQUL 3MMC9115WICRQUM 3MMC9115WICRQUX 3MMC9115WICRSUH 3MMC9115WICRSUL 3MMC9115WICRSUM 3MMC9115WICRSUX 3MMC9115WICRTUH 3MMC9115WICRTUL 3MMC9115WICRTUM 3MMC9115WICRTUX