Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre150 mm
- Extérieur Diamètre225.00 mm
- Global Largeur35 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9130WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796343276
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796343276
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 4.2 kg 9.26 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9130WICR TUM 3MM9130WICRDUH 3MM9130WICRDUL 3MM9130WICRDUM 3MM9130WICRDUX 3MM9130WICRQUH 3MM9130WICRQUL 3MM9130WICRQUM 3MM9130WICRQUX 3MM9130WICRSUH 3MM9130WICRSUL 3MM9130WICRSUM 3MM9130WICRSUX 3MM9130WICRTUH 3MM9130WICRTUL 3MM9130WICRTUM 3MM9130WICRTUX