Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre160 mm
- Extérieur Diamètre240.00 mm
- Global Largeur38 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9132WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796343979
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796343979
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 5.188 kg 11.44 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9132WICRDUH 3MM9132WICRDUL 3MM9132WICRDUM 3MM9132WICRDUX 3MM9132WICRQUH 3MM9132WICRQUL 3MM9132WICRQUM 3MM9132WICRQUX 3MM9132WICRSUH 3MM9132WICRSUL 3MM9132WICRSUM 3MM9132WICRSUX 3MM9132WICRTUH 3MM9132WICRTUL 3MM9132WICRTUM 3MM9132WICRTUX