Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur5.9 po
- Poids5.2 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.63 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau12000 cd
- Sortie lumineuse complète615 lm (haut), 320 lm (méd), 160 lm
- Terminer le temps d’exécution1.25 h (élevé), 2.5 h (moyen), 4.5 h
- Caractéristiques et avantages• 615 lumens et faisceau de 219 mètres (élevé) • Idéal pour la recherche d’une grande zone ou le dégagement d’une pièce • Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants • Taille plus petite qui s’adapte confortablement dans l’étui • Construction en aluminium durable et IPX4 résistant à l’eau • Modes élevé/moyen/bas/stroboscope • Tête antiroll empêchant la lumière de s’échapper lorsque vous la déposez
- ComprendBatterie rechargeable, chargeur 120V/100V c.a./12V c.c. PiggyBack
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926747784
- Sortie lumineuse maximale615 lm
- Durée d’exécution maximale4.5 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926747784
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 615 lumens et faisceau de 219 mètres (élevé)
- Idéal pour chercher une grande zone ou nettoyer une pièce
- Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants
- La taille plus petite s’adapte confortablement dans l’étui
- Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4
- Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
- La tête antiroulis empêche la lumière de rouler lorsque vous la déposez