Motion
120XI06201R
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI08554488
N° MFR120XI06201R
Prix220.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI08554488
N° MFR120XI06201R
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
Prix220.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Application
    Abreuvoirs de boulangerie, chariots, transformation des aliments, gestion des déchets hospitaliers, équipement de laboratoire, équipement maritime, équipement pharmaceutique
  • Type de roulette
    Rigide
  • Dureté
    70 Shore D
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    120
  • Type de roulement
    Rouleau en acier inoxydable
  • Type de roulement de roue
    Rouleau en acier inoxydable
  • Couleur de la roue
    Polyuréthane vert
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    XI - Polyuréthane solide X-treme

Aperçu

Description du fabricant
120XI06201R ROULETTES RIGIDES