Spécifications
Dimensions
- Taille2 pieds de large
- Puissance146 W
Détails
- CertificationDLC, ETL, RoHS
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur4000 K - 5000 K
- GradationOui
- Efficacité168 lm/l
- L70235,000 heures
- Couvercle de lentilleVerre transparent CL/lentille givrée FL
- Sortie lumineuse24419 lm
- Longévité235000 heures
- Sortie lumineuse24,419 lm
- Tension120 V - 277 V
Aperçu
- Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi
- Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies
- Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale
- En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces
- Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien