Spécifications
Dimensions
- Puissance36 W
Détails
- CertificationUL, DLC, IP65
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur4000 K - 5000 K
- GradationNon
- Efficacité131 lm/l
- L70141,000 heures
- Sortie lumineuse4726 lm
- Longévité141000 heures
- Sortie lumineuse4,726 lm
- Puissance de remplacement100 - 175 DHI
- Tension120 V - 277 V
Aperçu
- Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi
- Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies
- Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale
- En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces
- Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien