Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Rayon du filet0.0236 po
- Largeur de la bague intérieure0.472 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Outside Diameter42 mm
- Overall Width12 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.152 lb
Details
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description6004-C3
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables ISO standard • Qualité du moteur électrique (EMQ)
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6004-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricant6004-C3
- Numéro CUP du fabricant087796294769
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal17000 tr/min (graisse), 25000 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionISO Normal/ABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Auto-alignementNon
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796294769
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Dimensions interchangeables selon la norme ISO
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Engineered Solutions for Conveyor Applications with TimkenThe Timken Company offers a full range of products for the unique needs of your conveyor system. We can engineer customized solutions and bearing configurations that meet the demands and challenges of your applications from multi-point sealing solutions and locking combinations to flingers and housing and mounting options. Plus, with our assemble-to-order model, we can build your mounted bearing faster allowing us to quickly respond and reduce lead times.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Timken Aggregate Split CRB Case StudyTimken Split Cylindrical Roller Bearing Housed Units helped an aggregate customer reduce downtime and simplify maintenance on a primary conveyor drive drum. The solution eliminated the need to remove power transmission equipment, increasing productivity and lowering maintenance costs.
View Literature
Timken Aggregate Blue Ribbon V-Belts Case StudyAn aggregate company contacted Timken Belts with concerns about belt wear life on their 8 shaker screen decks. Each shaker screen deck utilized 4-8 of the competitor's belts.
View Literature
More resources
Timken Mounted Poly-Round Plain Bearings
Timken mounted poly-round plain bearings are made of high performance bearing-grade polymer materials, incorporating lubricity into composition. Corrosion resistant and lubrication free, Timken Mounted Poly-Round Plain Bearings are ideal for applications where sanitation and contamination are critical concerns.
Timken IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Fully stainless bearings with IP69K water and dust protection rating without the use of an end cover for food and beverage applications.