Motion
250-08-0000
Lunettes de protection sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI08572873
N° MFR250-08-0000
Prix3.08 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI08572873
N° MFR250-08-0000
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
Prix3.08 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Notre populaire modèle Z13 avec un pont de pont souple.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Notre populaire modèle Z13 avec un pont de pont souple.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314077791
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314077791

Aperçu

Description du fabricant
250-08-0000 LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches flexibles en caoutchouc offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Pont en caoutchouc souple avec nez côtelé pour plus de confort
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+