Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé7.500 po
- Diamètre intérieur8.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.032 po
- Poids1.50 lb/pi
Détails
- Détails supplémentairesFlexible en mélange de polypropylène noir haute performance de poids moyen renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort et d'une bande d'usure externe en polypropylène orange.
- ApplicationCollection Pelouse et feuille
- CouleurNoir avec bande d’usure orange
- Taux de compression2:1
- ConstructionFlexible en mélange de polypropylène noir haute performance de poids moyen renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort et d'une bande d'usure externe en polypropylène orange
- Matériau du tuyauCaoutchouc thermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8871080025
- Pression négative11.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementBande d’usure en acier Sprint et polypropylène externe
- SérieFlexadux® TR LCDC
- Fiche technique
- Plage de température-30 à 200 °F
- Substance transportéeAir, poussière, fumée, matériaux
- Pression de service8.00 psi
Aperçu
- Choix économique pour la collecte de feuilles et de pelouses et le nettoyage des conduits Longue durée de vie flexible
- Bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures
- La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
- Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
- Sans plastifiants, halogènes et huiles de surface
- Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
- Épaisseur du mur = 0,032 po
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied