Motion
22340EMBW33W40W45AC3

TIMKEN
22340EMBW33W40W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08589500
N° MFR22340EMBW33W40W45AC3
Prix15,888.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22340EMBW33W40W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08589500
N° MFR22340EMBW33W40W45AC3
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
Prix15,888.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    138 mm
  • Poids
    204.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796141193
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796141193

Aperçu

Description du fabricant
22340EMBW33W40W45AC3 ROULEAU SPHÉRIQUE
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure |(W40) Bagues et rouleaux carburés |(W45A) Trous de levage taraudés à l’avant de la bague extérieure pour faciliter le levage et la manipulation