Motion
0300 RK 015 mm /-V

HYDAC CORP
0300 RK 015 MM /-V

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de plastique, 15 microns
N° D’ARTICLE MI08594025
N° MFR0300 RK 015 MM /-V
Prix508.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0300 RK 015 MM /-V

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de plastique, 15 microns
N° D’ARTICLE MI08594025
N° MFR0300 RK 015 MM /-V
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
Prix508.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application Element
    Retour
  • Matériau du filtre
    Fibre de plastique
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7211-00001__SEN__AIN__V2.pdf
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    15 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    Mobilemicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0300 RK 015 mm /-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté