Motion
0030 D 003  BN4HC /-EPR-SO103H

HYDAC CORP
0030 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI08595222
N° MFR0030 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H
Prix124.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0030 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI08595222
N° MFR0030 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H
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
Prix124.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0030
  • Hauteur
    6.1000 po,155 mm
  • Diamètre intérieur
    12 mm | 0.472 po
  • Longueur
    3.7 po | 94 mm
  • Diamètre extérieur
    1.4 po | 35 mm
  • Diamètre total
    1.9000 po,47 mm
  • Longueur totale
    6.1000 po, 155 mm
  • Largeur
    1.9000 po,47 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    1000
  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Conduite de pression
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc propylène éthylène (EPR)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
0030 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté