Spécifications
Dimensions
- Taille du port1-1/4 po
- Taille du tube-12
- Poids2.8700 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de connexionEIG
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAluminium
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du joint toriqueCaoutchouc en éthylène-propylène (EPR)
- Types de produitsRobinet à bille
- TypeRobinet à bille
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure