Motion
MUCFBL205-14RFW

AMI BEARINGS INC
MUCFBL205-14RFW

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 0.8750 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624209
N° MFRMUCFBL205-14RFW
Prix397.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFBL205-14RFW

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 0.8750 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624209
N° MFRMUCFBL205-14RFW
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
Prix397.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1-5/8 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po
  • Largeur totale
    1-5/8 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC205-14
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    MUCFBL205-14W, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série MUCFBL200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    FBL205
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFBL

Aperçu

Description du fabricant
MUCFBL205-14RFW 7/8" STAINLESS SET