Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur50.80 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur de la bague intérieure42.90 mm
- Largeur totale47.10 mm
- Poids1.56 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC207
- CouleurBlanc
- DescriptionMUCFBL207W, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série MUCFBL200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierFBL207
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFBL