Spécifications
Dimensions
- Boîtier Largeur1-7/32 po
- Extérieur Diamètre3-7/8 po
- Diamètre de l’arbre1-3/16 po
- Poids2.88 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService moyen
- ID du boîtierLC207
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- SérieUCLCX00