Motion
ARCANOL-LOAD150-1KG

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD150-1KG

Graisse pour roulements - Applications à charge modérée, épaississant au complexe de lithium, base d’huile minérale, grade 2 Nlgi, -20 à +140°C, 1Kg cannettes
N° D’ARTICLE MI08656923
N° MFRARCANOL-LOAD150-1KG
Prix52.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD150-1KG

Graisse pour roulements - Applications à charge modérée, épaississant au complexe de lithium, base d’huile minérale, grade 2 Nlgi, -20 à +140°C, 1Kg cannettes
N° D’ARTICLE MI08656923
N° MFRARCANOL-LOAD150-1KG
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
Prix52.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 kg
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Composition
    Complexe de lithium, huile minérale
  • Type de contenant
    Can
  • Épaississeur de graisse
    Savon complexe au lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    284 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE ARCANOL-LOAD150-1KG