Motion
24124-BE-XL-K30

FAG (SCHAEFFLER)
24124-BE-XL-K30

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 80 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08657043
N° MFR24124-BE-XL-K30
Prix2,795.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24124-BE-XL-K30

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 80 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08657043
N° MFR24124-BE-XL-K30
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
Prix2,795.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    21.828 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 241..-BE-K30, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:30
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2950 tr/min
  • Vitesse maximale
    2950 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24124-BE-XL-K30 RB RADIAL > 170 MM <=
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon