Motion
ARCANOL-LOAD400-1KG

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD400-1KG

Graisse pour roulements – Charge élevée, éolienne, mines, construction, applications d’acier, épaississeur lithium/calcium, base d’huile minérale, grade 2 Nlgi, -40 à +130°C, 1Kg cannettes
N° D’ARTICLE MI08659132
N° MFRARCANOL-LOAD400-1KG
Prix47.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD400-1KG

Graisse pour roulements – Charge élevée, éolienne, mines, construction, applications d’acier, épaississeur lithium/calcium, base d’huile minérale, grade 2 Nlgi, -40 à +130°C, 1Kg cannettes
N° D’ARTICLE MI08659132
N° MFRARCANOL-LOAD400-1KG
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
Prix47.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 kg
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Composition
    Complexe de lithium, huile minérale
  • Type de contenant
    Can
  • Épaississeur de graisse
    Savon complexe au lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    266 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE ARCANOL-LOAD400-1KG