Motion
RNA4904-RSR-XL

INA (SCHAEFFLER)
RNA4904-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08663090
N° MFRRNA4904-RSR-XL
Prix81.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNA4904-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08663090
N° MFRRNA4904-RSR-XL
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
Prix81.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.117 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA4904-RSR-XL présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.117 lb, ce qui le rend approprié pour le support d’arbre industriel scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA4904-RSR-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19900 N
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA4904-RSR-XL ROULEMENTS À AIGUILLES