Motion
NKI70/35-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI70/35-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08663862
N° MFRNKI70/35-XL-C3
Prix448.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKI70/35-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08663862
N° MFRNKI70/35-XL-C3
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
Prix448.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    1.560 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI70/35-XL-C3 présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 1.560 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission industriels lourds.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKI70/35-XL-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    89000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    184000 N
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI70/35-XL-C3 ROULEMENTS À AIGUILLES