Motion
SL045009-PP-C2

INA (SCHAEFFLER)
SL045009-PP-C2

DI 45 mm, DI 75 mm, largeur 40 mm
N° D’ARTICLE MI08663918
N° MFRSL045009-PP-C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
SL045009-PP-C2

DI 45 mm, DI 75 mm, largeur 40 mm
N° D’ARTICLE MI08663918
N° MFRSL045009-PP-C2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE SL045009-PP-C2 PLEIN