Motion
ZMA15/33
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M15x1 mm, diamètre extérieur 33 mm, diamètre extérieur 1-1/16 po., largeur 16 mm
N° D’ARTICLE MI08665775
N° MFRZMA15/33
Prix191.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M15x1 mm, diamètre extérieur 33 mm, diamètre extérieur 1-1/16 po., largeur 16 mm
N° D’ARTICLE MI08665775
N° MFRZMA15/33
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
Prix191.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    1-1/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Hauteur totale
    0.6250 po
  • Largeur totale
    16 mm
  • Filetage Taille  
    M15x1 mm
  • Poids
    2.822 oz

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZMA

Aperçu

Description du fabricant
ZMA15/33 CONTRE-ÉCROUS DE PRÉCISION/ACCÈS