Motion
NKS22-XL
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, D.E. de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08666474
N° MFRNKS22-XL
Prix95.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, D.E. de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08666474
N° MFRNKS22-XL
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
Prix95.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Poids
    0.140 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKS22-XL présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 35 mm et pèse 0.140 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKS22-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    18500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27.500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    28.000 N
  • Série
    NKS

Aperçu

Description du fabricant
NKS22-XL ROULEMENTS À AIGUILLES