Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.240 po
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
Détails
- Construction de la chaîneLien de décalage
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de lienLien de décalage
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606