Motion
20TAC47BQUC10PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
20TAC47BQUC10PN7B

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673634
N° MFR20TAC47BQUC10PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
20TAC47BQUC10PN7B

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673634
N° MFR20TAC47BQUC10PN7B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Hauteur totale
    15 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    20TAC47BQUC10PN7B VIS À BILLE MÉTRIQUE
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176821219
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176821219

Aperçu

Description du fabricant
20TAC47BQUC10PN7B VIS À BILLE MÉTRIQUE