Motion
30TAC62BQUC10PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
30TAC62BQUC10PN7B

Roulement de support à vis à billes haute vitesse de grande précision NSK 30TAC62BQUC10PN7B , diamètre 30 mm, diamètre extérieur 62 mm, 60 mm W
N° D’ARTICLE MI08673637
N° MFR30TAC62BQUC10PN7B
Prix3,422.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
30TAC62BQUC10PN7B

Roulement de support à vis à billes haute vitesse de grande précision NSK 30TAC62BQUC10PN7B , diamètre 30 mm, diamètre extérieur 62 mm, 60 mm W
N° D’ARTICLE MI08673637
N° MFR30TAC62BQUC10PN7B
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
Prix3,422.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176829895
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176829895

Aperçu

Description du fabricant
30TAC62BQUC10PN7B VIS À BILLE MÉTRIQUE