Motion
25TAC62XCSUHPN7

NSK CORP, BEARING DIV
25TAC62XCSUHPN7

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673701
N° MFR25TAC62XCSUHPN7
Prix818.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
25TAC62XCSUHPN7

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673701
N° MFR25TAC62XCSUHPN7
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
Prix818.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    15 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    25TAC62XCSUHPN7 VIS À BILLE MÉTRIQUE
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176986277
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176986277

Aperçu

Description du fabricant
25TAC62XCSUHPN7 VIS À BILLE MÉTRIQUE