Motion
52228
NSK 52228 Roulement à billes à butée légère avec siège plat, diamètre 120 mm, diamètre extérieur 200 mm, 81 mm W, 186000 N dynamique/charge statique 575000 N
N° D’ARTICLE MI08673762
N° MFR52228
Prix3,837.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 52228 Roulement à billes à butée légère avec siège plat, diamètre 120 mm, diamètre extérieur 200 mm, 81 mm W, 186000 N dynamique/charge statique 575000 N
N° D’ARTICLE MI08673762
N° MFR52228
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
Prix3,837.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    81 mm
  • Poids
    8.35 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176070945
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    186000 N
  • Série
    522
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    029176070945

Aperçu

Description du fabricant
52228 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE