Motion
52316
Roulement à billes à poussée moyenne NSK 52316 avec siège plat, diam. 65 mm, diam. ext. 140 mm, 18 mm W, dynamique 164000 N/charge statique 395000 N
N° D’ARTICLE MI08673764
N° MFR52316
Prix2,503.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à poussée moyenne NSK 52316 avec siège plat, diam. 65 mm, diam. ext. 140 mm, 18 mm W, dynamique 164000 N/charge statique 395000 N
N° D’ARTICLE MI08673764
N° MFR52316
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
Prix2,503.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    79 mm
  • Poids
    4.995 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176070969
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    164000 N
  • Série
    523
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    029176070969

Aperçu

Description du fabricant
52316 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good