Motion
51304
Roulement de butée de bille - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08673772
N° MFR51304
Prix88.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08673772
N° MFR51304
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
Prix88.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.153 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    51304 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088162
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176088162

Aperçu

Description du fabricant
51304 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE