Motion
NU304ETC3
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 20 mm, diam. ext. 52 mm, 1 rangée, 15 mm W, 31500 N dynamique/charge statique 269000 N
N° D’ARTICLE MI08674344
N° MFRNU304ETC3
Prix123.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 20 mm, diam. ext. 52 mm, 1 rangée, 15 mm W, 31500 N dynamique/charge statique 269000 N
N° D’ARTICLE MI08674344
N° MFRNU304ETC3
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
Prix123.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176632471
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    3
  • CUP_NON
    029176632471

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU304ETC3 -