Motion
NUP2218EM
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 90 mm, diam. ext. 160 mm, 1 rangée, 40 mm W, 274000 N dynamique/charge statique 315000 N
N° D’ARTICLE MI08674369
N° MFRNUP2218EM
Prix2,501.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 90 mm, diam. ext. 160 mm, 1 rangée, 40 mm W, 274000 N dynamique/charge statique 315000 N
N° D’ARTICLE MI08674369
N° MFRNUP2218EM
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
Prix2,501.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    8.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176706660
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176706660

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP2218EM -