Motion
MB10
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 50 mm, D.E. 74 mm extérieur, D.E. face 61 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674805
N° MFRMB10
Prix9.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 50 mm, D.E. 74 mm extérieur, D.E. face 61 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674805
N° MFRMB10

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Visage Diamètre  
    61 mm
  • Largeur de la clé
    6 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    74 mm
  • Tang Largeur  
    6 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM10
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176762208
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176762208

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB10 , MÉTRIQUE