Motion
MR 52/MI 44

MCGILL
MR 52/MI 44

Embrayage mécanique – 2.7500 po d’alésage, 4.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08688180
N° MFRMR 52/MI 44
Prix437.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 52/MI 44

Embrayage mécanique – 2.7500 po d’alésage, 4.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08688180
N° MFRMR 52/MI 44
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
Prix437.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Taille de l’alésage
    2.7500 po, 69.85 mm
  • Largeur extérieure
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2500 po
  • Diamètre total
    4.2500 po, 107.95 mm
  • Poids
    3.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    29,900 lbf
  • Numéro CUP du fabricant
    726166522018
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Vitesse maximale
    3700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29,900 lbf

Aperçu

Description du fabricant
MR 52/MI 44 MR SÉRIE 500, 5405300133