Motion
MB34
Rondelle de blocage de roulement - DI 170 mm, diamètre extérieur 232 mm, diamètre extérieur 193 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692971
N° MFRMB34
Prix443.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 170 mm, diamètre extérieur 232 mm, diamètre extérieur 193 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692971
N° MFRMB34
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
Prix443.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Visage Diamètre  
    193 mm
  • Largeur de la clé
    18 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    232 mm
  • Tang Largeur  
    16 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM34
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 34 RONDELLES-ÉCROUS, MB 34