Motion
MB5
Rondelle de blocage de roulement - DI 25 mm, diamètre extérieur 42 mm, diamètre extérieur 32 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692977
N° MFRMB5
Prix6.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 25 mm, diamètre extérieur 42 mm, diamètre extérieur 32 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692977
N° MFRMB5
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
Prix6.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Visage Diamètre  
    32 mm
  • Largeur de la clé
    5 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    42 mm
  • Tang Largeur  
    5 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM5
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    13
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 5 RONDELLES-ÉCROUS, MB 5