Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur13.0000 po, 330 mm
- Épaisseur18.1 mil, 0.46 mm
Détails
- Détails supplémentairesFlocage de coton, sans support, chloré, sans silicone, sans latex
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaNiveau 4
- ApplicationManipulation de pièces métalliques usinées grossières, réparation et entretien d’équipement, peinture ou nettoyage d’outils ou de robots, changement d’outils et de matrices, manipulation de marchandises entrantes, remplissage, mélange et chargement de matières premières deg F, ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites, transfert de liquides et de solides entre les cuves et les réservoirs et l’équipement de traitement, supervision de l’exploitation en cours, manipulation de marchandises sortantes, canettes, cuves, vrac et cartons, essais, ouverture de fournaises de vidange de pompes, vannes ou conduites et craquelins Processus Btx
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementNitrile
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurVert
- Style reversGauntlet
- Type de serviceRéutilisable
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasionNiveau 4
- En 388 Niveau de résistance aux coupuresNiveau 4
- En 388 Niveau de résistance à la perforationNiveau 4
- EN3884101X
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseÉcusson à sable
- Type de mainPaire
- Sans latexOui
- Couleur du ligneurVert
- Matériau de la doublureFlocon de coton
- Type de produitNitrile
- Sans poudreOui
- Gamme de produitsAlphaTec
- Type de protectionProduit chimique
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, CE 0493, CAT III, EN 388, 2016 (4101X), EN ISO 21420, 2020, EN ISO 374-1, 2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5, 2016, FDA 21 CFR 177.2600, Conforme à REACH
- Gants stérilesNon
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceÉcusson à sable