Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur8.86 à 10.6200 po, 225 à 270.00 mm
- Taille pour homme9
- Taille9
- Taille pour femmes9
Détails
- Détails supplémentairesSystème d’indicateur de couleur, revêtement à base d’eau, doux pour la peau, tricot sans couture
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 6
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationManipulation de tôles et de panneaux, Manipulation de pièces avec des bords bruts tranchants, Application de scellants, retouches, Soutien et maintenance de la ligne de production, Chargement et déchargement des camions et des véhicules, Transport et livraison de produits, Entretien, Ouverture des fours drainant les pompes, vannes ou lignes et craqueurs Procédé BTX, Lock smith
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CoupeA3
- DescriptionGants résistants à l’abrasion, avec code de couleur pour assurer une application appropriée
- Mot-clé de descriptionRésistant à l’abrasion
- EN3884 X43C
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMousse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, chimie, transformation alimentaire
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Matériau de la doublureFibres de la technologie de résistance aux coupures Intercept
- Matériau de la doublurePEHP - Polyuréthane
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant11425090
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeRevêtement en mousse de nitrile
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionAbrasion, coupure
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHyFlex 11-425
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, EN 388, EN ISO 21420, 2020
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit