Motion
RÉSISTANCE 60-1CLSBR

SHUSTER CORP
RESISTANCE 60-1CLSBR

Maillon de connexion Shuster Resistance® - 60 / 3/4 po. Chaîne et pas, pince à ressort, goupilles plaquées nickel / Fini enduit d’oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08703396
N° MFRRESISTANCE 60-1CLSBR
Prix7.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
RESISTANCE 60-1CLSBR

Maillon de connexion Shuster Resistance® - 60 / 3/4 po. Chaîne et pas, pince à ressort, goupilles plaquées nickel / Fini enduit d’oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08703396
N° MFRRESISTANCE 60-1CLSBR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.049 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.093 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Goupilles plaquées nickel/enduites d’oxyde noir
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Revêtement résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
60-1 CL RÉSISTANCE