Motion
20C5E-20RMP XBULK

GATES RUBBER CO
20C5E-20RMP XBULK

Extrémité de tuyau 7236-0088 - DI de tuyau 1.125 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08704112
N° MFR20C5E-20RMP XBULK
Prix92.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20C5E-20RMP XBULK

Extrémité de tuyau 7236-0088 - DI de tuyau 1.125 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08704112
N° MFR20C5E-20RMP XBULK
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
Prix92.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille/type de fin
    1-1/4 Mpx
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.1260 po
  • Longueur totale
    2.92 po
  • Taille du filetage
    1 1/4-11 1/2 NPT
  • Taille de filetage 1
    1 1/4-11 1/2
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos accouplements amovibles sur site D.O.T. Type A1 fonctionnent avec le tuyau Gates C5E pour permettre un assemblage facile des conduites de frein pneumatique, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    C5E
  • Numéro CUP du fabricant
    072053980301
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • CUP_NON
    072053980301

Aperçu

Description du fabricant
20C5E-20RMP XACCOUPLEMENTS EN VRAC - SUR SITE
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5E ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;