Motion
8C5E-8RFJSX XBULK

GATES RUBBER CO
8C5E-8RFJSX XBULK

Extrémité de tuyau 7238-0103 - DI de tuyau 0.40625 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08704114
N° MFR8C5E-8RFJSX XBULK
Prix22.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8C5E-8RFJSX XBULK

Extrémité de tuyau 7238-0103 - DI de tuyau 0.40625 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08704114
N° MFR8C5E-8RFJSX XBULK
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
Prix22.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    No 8 JIC37° - SAE45° Évasion
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4060 po
  • Longueur totale
    2.45 po
  • Taille du filetage
    3/4-16 JIC37° - 3/4-16 SAE45°
  • Taille de filetage 1
    3/4-16
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos accouplements amovibles sur site D.O.T. Type A1 fonctionnent avec le tuyau Gates C5E pour permettre un assemblage facile des conduites de frein pneumatique, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Siège double FJX/SAE
  • À utiliser avec
    C5E
  • Numéro CUP du fabricant
    072053848274
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37/45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053848274

Aperçu

Description du fabricant
8C5E-8RFJSX XACCOUPLEMENTS EN VRAC - SUR SITE
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5E ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;