Motion
6C5-6RFSX XBULK

GATES RUBBER CO
6C5-6RFSX XBULK

Extrémité de tuyau 7238-0423 - DI de tuyau 0.3125 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08704117
N° MFR6C5-6RFSX XBULK
Prix17.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6C5-6RFSX XBULK

Extrémité de tuyau 7238-0423 - DI de tuyau 0.3125 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08704117
N° MFR6C5-6RFSX XBULK
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
Prix17.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille/type de fin
    3/8 FSX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3110 po
  • Longueur totale
    2.42 po
  • Taille du filetage
    5/8-18 SAE45°
  • Taille de filetage 1
    5/8-18
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FSX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Numéro CUP du fabricant
    770075750796
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075750796

Aperçu

Description du fabricant
6C5-6RFSX XACCOUPLEMENTS EN VRAC - SUR SITE
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;