Motion
4C14-4FJSX-B XBULK

GATES RUBBER CO
4C14-4FJSX-B XBULK

Extrémité de tuyau - matériau en laiton, DI de tuyau 3/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08705840
N° MFR4C14-4FJSX-B XBULK
Prix18.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4C14-4FJSX-B XBULK

Extrémité de tuyau - matériau en laiton, DI de tuyau 3/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08705840
N° MFR4C14-4FJSX-B XBULK
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
Prix18.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Corps hexagonal
    0.5600 po
  • Taille hexagonale
    0.5600 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.7900 po, 20.06 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre du tuyau
    0.1900 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    0.1900 po, 4.82 mm
  • Longueur
    0.9500 po
  • Longueur totale
    0.95 po
  • Taille SAE
    -4
  • Taille
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Taille de filetage 1
    7/16-20
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.5600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Outils spéciaux disponibles pour faciliter les installations de type rabotage.
  • Application
    Décharge du compresseur d’air, huile et fluides chauds, environnements chauds et graisseux
  • Série de tuyaux compatibles
    C14
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Type de connexion
    Évasé JIC 37°
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Famille de raccords
    JIC
  • Type de raccord
    Siège double FJX/SAE
  • À utiliser avec
    C14 et C14CT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G40170-0404BX
  • Numéro CUP du fabricant
    770075434696
  • Matériel
    Laiton
  • Angle d’accouplement
    37/45 °
  • Placage
    Sans revêtement
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Matériau du joint
    Métal
  • Type de joint
    Angle associé
  • Angle assis
    37 °
  • Normes respectées
    SAE100 R14
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    JIC
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • Type
    Raccord tournant JIC femelle
  • CUP_NON
    770075434696

Aperçu

Description du fabricant
4C14-4FJSX-B RACCORDS XBULK - C14
  • Conçu pour fonctionner avec un flexible C14 ; Acier inoxydable, laiton ou acier au carbone ; Recommandé pour les décharges de compresseurs d'air, l'huile et les fluides chauds, les environnements chauds et graisseux ; Conforme à la spécification SAE100 R14 ;