Motion
1/4X550 SCUBA D’AIR 500 JAUNE

GATES RUBBER CO
1/4X550 AIR SCUBA 500 YELLOW

1/4X550 SCUBA D’AIR 500 JAUNE
N° D’ARTICLE MI08706650
N° MFR1/4X550 AIR SCUBA 500 YELLOW
Prix13.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/4X550 AIR SCUBA 500 YELLOW

1/4X550 SCUBA D’AIR 500 JAUNE
N° D’ARTICLE MI08706650
N° MFR1/4X550 AIR SCUBA 500 YELLOW
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
Prix13.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    550 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.7 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.51 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Manipulation de mélanges d’oxygène, d’hélium et d’azote utilisés habituellement dans les applications de plongée comme tuyau respiratoire. Le flexible résistant aux pliures est conçu pour une très longue durée d’utilisation dans des conditions normales d’utilisation. Pour utilisation dans les applications SCUBA impliquant un approvisionnement réglementé en air au masque respiratoire, au compensateur de flottabilité et à d’autres accessoires de plongée. Utilisé dans les applications de plongée récréative, de récupération et de plate-forme pétrolière.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075699347
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/4X550FT AIR MAÎTRE PLONGÉE 500 JAUNE