Motion
2113-21
Lampe de poche DEL pivotante rechargeable USB
N° D’ARTICLE MI08718832
N° MFR2113-21
Prix111.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche DEL pivotante rechargeable USB
N° D’ARTICLE MI08718832
N° MFR2113-21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Blocs-piles
  • Longueur
    6.125 po
  • Largeur
    1.375 po

Détails

  • Piles incluses
    1
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Couleur
    Rouge
  • Caractéristiques et avantages
    • 500 lm de puissance de sortie haute définition TRUEVIEW™ • 110° têtes d’éclairage pivotantes avec projecteur et faisceau d’inondation • Base magnétique pour une utilisation mains libres • Trois modes de puissance lumineuse : mode spot high : 500 lm à 2.5 heures ; mode inondation haute : 400 lm à 3 heures ; mode inondation basse : 100 lm à 10 heures • IP54 Classé : résistant à l’eau et à la poussière • Pince de poche en métal pour un éclairage à angle droit mains libres • Charge la batterie USB REDLITHIUM™ Intérieure avec un câble micro-USB provenant d’une source d’alimentation USB ou d’une prise CA (prise murale non incluse) • Temps de charge 3X plus rapide offrant une charge de 80 % en moins d’une heure (* Utilisation d’une prise murale compatible 2.1A ) • Indicateur de carburant permettant de vérifier rapidement la charge de la batterie USB REDLITHIUM. • Câble micro-USB tressé robuste de 2 pi avec extrémités métalliques sur le chantier • Garantie limitée à vie sur la batterie USB REDLITHIUM; garantie de 2 ans sur la batterie USB REDLITHIUM
  • Comprend
    Lampe de poche pivotante rechargeable USB, batterie USB Redlithium, 2Ft. Câble robuste
  • Numéro CUP du fabricant
    045242532414
  • Matériel
    Pc/Abs
  • Sortie lumineuse maximale
    500 lm
  • CUP_NON
    045242532414
  • Garantie
    Durée de vie limitée (lumière), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
DEL PIVOTANTE RECHARGEABLE DE 2113-21 LB
  • 500 lm de sortie haute définition de TRUEVIEW.
  • Tête d’éclairage pivotante 110° avec projecteur et faisceau d’inondation
  • Base magnétique pour une utilisation mains libres
  • Trois modes de sortie d’éclairage : mode haute intensité : 500 lm à 2.5 heures; mode haute intensité : 400 lm à 3 heures; mode basse intensité : 100 lm à 10 heures
  • Homologué IP54  : résistant à l’eau et à la poussière
  • Pince de poche en métal pour un éclairage à angle droit mains libres
  • Charge la batterie USB REDLITHIUM™ . avec un câble micro-USB provenant d’une source d’alimentation USB ou d’une prise secteur (prise murale non incluse)
  • Un temps de charge 3X plus rapide permet une charge de 80 % en moins d’une heure (*avec une prise murale compatible 2.1A )
  • La jauge de carburant permet de vérifier rapidement la charge de la batterie USB REDLITHIUM
  • Câble micro-USB tressé robuste de 2 pi avec extrémités métalliques
  • Garantie à vie limitée sur l’éclairage et les DEL; garantie de 2 ans sur la batterie USB REDLITHIUM