Motion
2144-20
Éclairage compact du site M18™ RADIUS .
N° D’ARTICLE MI08718847
N° MFR2144-20
Prix241.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éclairage compact du site M18™ RADIUS .
N° D’ARTICLE MI08718847
N° MFR2144-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix241.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 po

Détails

  • Comprend
    Éclairage du site avec mode d’inondation
  • Sortie lumineuse
    2200 lm
  • Numéro CUP du fabricant
    045242506460
  • CUP_NON
    045242506460
  • Tension
    18 V

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE SITE COMPACTE DE 2144-20 À M18 RAYONS
  • Double fonction : 360° éclairage de zone, 90° éclairage d’inondation
  • 2,200 lumens de tâche, de zone et d’éclairage au-dessus de la tête
  • Lentille en polycarbonate résistant aux chocs
  • 1000 lumens d’éclairage de travail
  • Entrée c.a. pour un fonctionnement toute la journée
  • 4-1/4 in. hanging hook for overhead lighting
  • 3 Modes de sortie de zone et de tâche pour une luminosité et une durée de fonctionnement optimales
  • Mode haut : 2200 lm jusqu’à 4 heures avec batterie M18 XC 5.0
  • Mode moyen : 1100 lm jusqu’à 8 heures avec batterie M18 XC 5.0
  • Mode bas : 250 lm jusqu’à 24 heures avec batterie M18 XC 5.0