Motion
2679-22
M18™ Logic de forçage de la sertisseuse 600 MCM
N° D’ARTICLE MI08719185
N° MFR2679-22
Prix3,407.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18™ Logic de forçage de la sertisseuse 600 MCM
N° D’ARTICLE MI08719185
N° MFR2679-22

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,407.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2679-22 LOGIQUE DE FORCE M18 SERTISSEUSE 600 MCM
  • Système exclusif d’alignement des mâchoires : maintient le connecteur pour un alignement instantané
  • PFM supprime (surveillance de la force prédictive) : assure une pression optimale à chaque fois
  • PFM squelette (surveillance de la force prédictive) : offre le temps de sertissage le plus rapide de l’industrie
  • Recevez une vérification instantanée de la pression : le voyant vert vous procure la tranquillité d’esprit
  • L’outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué. ONE-KEY™ activé pour la création de rapports professionnels
  • Conception en ligne et rotation de la tête de 350° po : accès facile dans les panneaux les plus serrés
  • Les composants électroniques protégés contre les intempéries empêchent la saleté, la poussière et l’humidité de pénétrer
  • Le système hydraulique est optimisé pour une performance constante de 0°F à 122°F
  • Le moteur sans balais offre une durée de vie jusqu’à 4x plus longue
  • Compatible avec toutes les batteries M18
  • L’éclairage DEL permet une vérification instantanée de la pression
  • Conçu pour une utilisation à des températures comprises entre 0-122 °F
  • Offre un temps de sertissage rapide dans l’industrie