Motion
2696-86
Ensemble combiné de 6-Tool lithium-ion sans fil M18™ - remis à neuf
N° D’ARTICLE MI08719201
N° MFR2696-86
Prix621.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble combiné de 6-Tool lithium-ion sans fil M18™ - remis à neuf
N° D’ARTICLE MI08719201
N° MFR2696-86

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix621.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Couple
    1400 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    1/2 po Hammer Drill / Driver (2602-20), SAWZALL® Reciprocating Saw (2620-20), Circular Saw (2630-20), 1/4 In. Tournevis à chocs hexagonal (2650-20), 4.5 po Coupe/broyeur (2680-20), lampe de travail (49-24-0171)
  • Ampère-heure
    3.0 Ah
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Certification
    CSA, ETL, UL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    1/2 po Hammer Drill / Driver (2602-20), SAWZALL® Reciprocating Saw (2620-20), Circular Saw (2630-20), 1/4 In. Tournevis à chocs hexagonal (2650-20), 4.5 po Cut-Off/Grinder (2680-20), Work Light (49-24-0171), (2) M18™ XC High Capacity RED LITHIUM™ Batteries (48-11-1828), 1-Hour Charger (48-59-1801), Type 1 Guard, Type 27 Guard, Spanner Wrench, General Purpose SAWZALL® Blade, Contractor Bag
  • Numéro CUP du fabricant
    045242291731
  • Nombre de pièces
    6
  • CUP_NON
    045242291731
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
2696-86 M18 SANS FIL LITHIUM-ION 6-TOOL
  • Le marteau perforateur/visseuse sans fil M18™ de 1/2 po avec moteur sans cadre Milwaukee à 4 pôles offre un couple maximal de 525 po-lb, de 0 à 550/0 à 1,700 tr/min et 29,000 BPM
  • Scie alternative sans fil SAWZALL® M18™ avec mécanisme breveté de protection d'engrenage et d'équilibrage
  • L’impact hexagonal de M18™ 1/4 po avec le moteur sans cadre Milwaukee à 4 pôles offre un couple de 1400 po-lb
  • La scie circulaire sans fil M18™ de 6-1/2 po produit 3,500 tr/min avec protections supérieure et inférieure en magnésium pour une durabilité maximale
  • Le moteur 4 pôles sans fil de la meuleuse M18™ de 4-1/2 po offre 9,000 tr/min tout en offrant une sécurité accrue à l’utilisateur avec une protection contre les surcharges, un protecteur sans outil et résistant à l’éclatement
  • La lampe de travail sans fil M18™ offre un crochet repliable pour une utilisation mains libres et une tête rotative de 135 degrés pour diriger la lumière vers la zone de travail
  • DPM , gestion de l’alimentation numérique : la protection contre les surcharges prévient les dommages à l’outil et à la batterie dans des situations abusives
  • Compatibilité : fonctionne avec les batteries au lithium rouge de grande capacité M18™ XC et les M18™ batteries au lithium rouge compactes
  • Produit remis à neuf